Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, klar, Gauge 27, 927050-90BTE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, klar, Gauge 27, 927050-90BTE
Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, klar, Gauge 27, 927050-90BTE
Artikel-Nr.:
     4502-03L6015
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     927050-90BTE
EAN/GTIN:
     4099891414917
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 927050-90BTE, METCAL Gebogene Dosiernadel, mit Luer-Lock-Anschluss. Die Edelstahlkanüle ist präzise um 45° oder 90° Grad gebogen und eignet sich ideal für die Dosierung in schwer zugänglichen Bereichen. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel, gebogen 90°
Farbe:
klar
Länge:
12.7 mm
Gauge:
27
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metcal dosiernadel, dosiernadel, dosiernadeln transparent, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,40*
€ 48,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.