Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, rot, Gauge 25, 925050-90BTE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, rot, Gauge 25, 925050-90BTE
Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, rot, Gauge 25, 925050-90BTE
Artikel-Nr.:
     4502-03L6014
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     925050-90BTE
EAN/GTIN:
     4099891414900
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 925050-90BTE, METCAL Gebogene Dosiernadel, mit Luer-Lock-Anschluss. Die Edelstahlkanüle ist präzise um 45° oder 90° Grad gebogen und eignet sich ideal für die Dosierung in schwer zugänglichen Bereichen. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel, gebogen 90°
Farbe:
rot
Länge:
12.7 mm
Gauge:
25
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel rot, dosiernadel, metcal dosiernadel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,50*
€ 48,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,16*
€ 43,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,97*
€ 41,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.