Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (B) 3 mm, 412 °C, SSC-746A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (B) 3 mm, 412 °C, SSC-746A
Lötspitze, Meißelform, (B) 3 mm, 412 °C, SSC-746A
Artikel-Nr.:
     4502-03L5884
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SSC-746A
EAN/GTIN:
     4099891395834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Lötpatrone, SSC-746A, METCAL Lötpatrone, Fase 1,78 mm, 60° Die SSC-746A ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.013 kg
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
3 mm
Geeignet für:
MFR-1160, MFR-1161
max. Temperatur:
412 °C
Spitzentyp:
Meißelform
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.