Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 0.4 x 19 x 0.4 mm, 412 °C, SSC-745A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 0.4 x 19 x 0.4 mm, 412 °C, SSC-745A
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 0.4 x 19 x 0.4 mm, 412 °C, SSC-745A
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 0.4 x 19 x 0.4 mm, 412 °C, SSC-745A
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 0.4 x 19 x 0.4 mm, 412 °C, SSC-745A
Artikel-Nr.:
     4502-03L5882
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SSC-745A
EAN/GTIN:
     4099891395810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Lötpatrone, SSC-745A, METCAL Lötpatrone, Fase 0,4 mm, 60° Die SSC-745A ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.4 mm
Dicke:
0.4 mm
Geeignet für:
SP-200, MFR-1160, solder Pen SP-HC1, MFR-H6-SSC
Länge:
19 mm
max. Temperatur:
412 °C
Spitzentyp:
Hufform
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,63*
€ 27,92*
€ 8,95*
ab € 19,00*
€ 27,95*
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 29,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.