| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5855 Herst.-Nr.: SCV-CH50 EAN/GTIN: 4099891395629 |
| | |
|
| | |
| Lötspitze, SCV-CH50, METCAL Lötspitze, Meißel, Extra groß, 5,0 mm. Die SCV-CH50 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Breite: | 5 mm | Geeignet für: | PS-800, PS-900, MFR-1120, MFR-2220, solder pen PS-HC2 / -HC3 | Länge: | 10 mm | max. Temperatur: | 450 °C | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,55* | € 13,79* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,59* | € 13,82* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,73* | € 15,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|