| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5688 Herst.-Nr.: SFP-CH30 EAN/GTIN: 4099891394554 |
| | |
|
| | |
| Lötpatrone, SFP-CH30, METCAL Lötpatrone, Meißel, 3,0 mm, 30° Die SFP-CH30 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Breite: | 3 mm | Geeignet für: | MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1- | Länge: | 11 mm | max. Temperatur: | 390 °C | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0013 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,90* | € 27,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,76* | € 28,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,40* | € 31,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|