Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 2 x 11.6 x 2 mm, 471 °C, SCP-WV20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 2 x 11.6 x 2 mm, 471 °C, SCP-WV20
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 2 x 11.6 x 2 mm, 471 °C, SCP-WV20
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 2 x 11.6 x 2 mm, 471 °C, SCP-WV20
Lötspitze, Hufform, (D x L x B) 2 x 11.6 x 2 mm, 471 °C, SCP-WV20
Artikel-Nr.:
     4502-03L5683
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SCP-WV20
EAN/GTIN:
     4099891394509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Nacharbeitskartusche, SCP-WV20, METCAL Nacharbeitskartusche, Konkav Huf, 2,0 mm. Die SCP-WV20 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2 mm
Dicke:
2 mm
Geeignet für:
MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1-
Länge:
11.6 mm
max. Temperatur:
471 °C
Spitzentyp:
Hufform
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,22*
€ 53,37*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 40,07*
€ 53,40*
€ 5,90*
ab € 40,14*
€ 56,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.