Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (L x B) 16.04 x 2 mm, 421 °C, SFP-CHL20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 16.04 x 2 mm, 421 °C, SFP-CHL20
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 16.04 x 2 mm, 421 °C, SFP-CHL20
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 16.04 x 2 mm, 421 °C, SFP-CHL20
Artikel-Nr.:
     4502-03L5677
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFP-CHL20
EAN/GTIN:
     4099891394448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Lötpatrone, SFP-CHL20, METCAL Lötpatrone,Meißel, Lange erreichen, 1,57 mm,60° Die SFP-CHL20 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2 mm
Geeignet für:
MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1-
Länge:
16.04 mm
max. Temperatur:
421 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,09*
€ 26,82*
€ 5,90*
ab € 19,37*
€ 28,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.