| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5652 Herst.-Nr.: STP-CHL20 EAN/GTIN: 4099891394196 |
| | |
|
| | |
| Löten Nacharbeitsspitze, STP-CHL20, METCAL Löten Nacharbeitsspitze, Klinge, (W x L), 40,0 mm x 9,1 mm. Die STP-CHL20 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt die Stromstärke automatisch an den Bedarf der Anwendung an. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Breite: | 1.57 mm | Geeignet für: | MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1- | Länge: | 16.4 mm | max. Temperatur: | 330 °C | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,60* | € 26,42* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 19,07* | € 27,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,36* | € 28,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|