Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (L x B) 11 x 3.5 mm, 330 °C, STP-CH35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 11 x 3.5 mm, 330 °C, STP-CH35
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 11 x 3.5 mm, 330 °C, STP-CH35
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 11 x 3.5 mm, 330 °C, STP-CH35
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 11 x 3.5 mm, 330 °C, STP-CH35
Artikel-Nr.:
     4502-03L5646
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STP-CH35
EAN/GTIN:
     4099891394134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Lötkartusche, STP-CH35, METCAL Lötkartusche, Meißel, 3,5 mm. Die STP-CH35 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt die Stromstärke automatisch an den Bedarf der Anwendung an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
3.5 mm
Geeignet für:
MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1-
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
330 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 26,63*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 18,80*
€ 26,65*
€ 5,90*
ab € 18,89*
€ 28,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.