| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5643 Herst.-Nr.: STP-DRH15 EAN/GTIN: 4099891394103 |
| | |
|
| | |
| Entlötkartusche, STP-DRH15, METCAL Entlötkartusche, Standardlänge, (∅ x L), 2,41 mm x 9,14 mm. Die STP-DRH15 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt die Stromstärke automatisch an den Bedarf der Anwendung an. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Breite: | 1.5 mm | Dicke: | 1.5 mm | Geeignet für: | MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1- | Länge: | 16.5 mm | max. Temperatur: | 330 °C | Spitzentyp: | Hufform | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,40* | € 35,64* | | | | | | 50 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 26,34* | € 35,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,19* | € 37,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|