Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Hufform, (D x B) 2 x 2 mm, 330 °C, STP-WV20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Hufform, (D x B) 2 x 2 mm, 330 °C, STP-WV20
Lötspitze, Hufform, (D x B) 2 x 2 mm, 330 °C, STP-WV20
Lötspitze, Hufform, (D x B) 2 x 2 mm, 330 °C, STP-WV20
Lötspitze, Hufform, (D x B) 2 x 2 mm, 330 °C, STP-WV20
Artikel-Nr.:
     4502-03L5639
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STP-WV20
EAN/GTIN:
     4099891394066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Nacharbeitskartusche, STP-WV20, METCAL Nacharbeitskartusche, Konkav Huf, 2,0 mm. Die STP-WV20 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt die Stromstärke automatisch an den Bedarf der Anwendung an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2 mm
Dicke:
2 mm
Geeignet für:
MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1-
max. Temperatur:
330 °C
Spitzentyp:
Hufform
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.