Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Hufform, (D x B) 1 x 1 mm, 330 °C, STP-DRH610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Hufform, (D x B) 1 x 1 mm, 330 °C, STP-DRH610
Lötspitze, Hufform, (D x B) 1 x 1 mm, 330 °C, STP-DRH610
Lötspitze, Hufform, (D x B) 1 x 1 mm, 330 °C, STP-DRH610
Lötspitze, Hufform, (D x B) 1 x 1 mm, 330 °C, STP-DRH610
Artikel-Nr.:
     4502-03L5638
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STP-DRH610
EAN/GTIN:
     4099891394059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Nacharbeitskartusche, STP-DRH610, METCAL Nacharbeitskartusche, Huf, 1,0 mm, 60° Die STP-DRH610 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt die Stromstärke automatisch an den Bedarf der Anwendung an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1 mm
Dicke:
1 mm
Geeignet für:
MFR-1110, MFR-2210/11, MFR-1351, MFR-SRC, solder pen MFR-H1-
max. Temperatur:
330 °C
Spitzentyp:
Hufform
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.