Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, (B) 16 mm, 450 °C, TCP-BLH50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze, (B) 16 mm, 450 °C, TCP-BLH50
Entlötspitze, (B) 16 mm, 450 °C, TCP-BLH50
Artikel-Nr.:
     4502-03L5582
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     TCP-BLH50
EAN/GTIN:
     4099891393625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Nacharbeitskartusche, TCP-BLH50, METCAL Nacharbeitskartusche, Pinzette, Klinge, 16,0 mm. Die TCP-BLH50 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Breite:
16 mm
max. Temperatur:
450 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, metcal entlötspitze, ersatzspitze entlötgerät, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.