Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, harte Borsten, weiß, Gauge 16, 916BT-STIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, harte Borsten, weiß, Gauge 16, 916BT-STIF
Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, harte Borsten, weiß, Gauge 16, 916BT-STIF
Artikel-Nr.:
     4502-03L5362
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     916BT-STIFF
EAN/GTIN:
     4099891414702
Suchbegriffe:
Dosierpinsel
Dosierzubehör
dosierpinsel
Dosierbürste, 916BT-STIFF, METCAL Dosierpinsel mit Luer-Lock-Anschluss eignen sich für "gestrichene" Anwendungen wie Klebstoff und Fett. Die harten, "-STIFF"-Borsten sind aus Nylon gefertigt. Verkauft in Packungen zu 12 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, harte Borsten
Farbe:
weiß
Gauge:
16
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.