Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, harte Borsten, weiß, Gauge 18, 918BT-STIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, harte Borsten, weiß, Gauge 18, 918BT-STIF
Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, harte Borsten, weiß, Gauge 18, 918BT-STIF
Artikel-Nr.:
     4502-03L5361
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     918BT-STIFF
EAN/GTIN:
     4099891414696
Suchbegriffe:
Dosierpinsel
Dosierzubehör
dosierpinsel
Dosierbürste, 918BT-STIFF, METCAL Dosierpinsel mit Luer-Lock-Anschluss eignen sich für "gestrichene" Anwendungen wie Klebstoff und Fett. Die harten, "-STIFF"-Borsten sind aus Nylon gefertigt. Verkauft in Packungen zu 12 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosierpinsel für Luer-Lock Kartuschen, harte Borsten
Farbe:
weiß
Gauge:
18
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,12*
€ 303,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.