Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß, (L) 38 mm, gelb, Gauge 20, Innen-Ø 0.61 mm, 920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß, (L) 38 mm, gelb, Gauge 20, Innen-Ø 0.61 mm, 920
Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß, (L) 38 mm, gelb, Gauge 20, Innen-Ø 0.61 mm, 920
Artikel-Nr.:
     4502-03L5357
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     920150-PTS
EAN/GTIN:
     4099891414658
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 920150-PTS, METCAL Flexible Dosiernadeln sind für schwer zugängliche Stellen geeignet und können individuell gekürzt werden. Ideal z. B. für Cyanacrylat-Klebstoffe. Die Dosiernadel ist komplett aus Polypropylen gefertigt. Erhältlich in Packungen zu 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
0.61 mm
Länge:
38 mm
Gauge:
20
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dosiernadel, Dosierspitzen, Einwegdosiernadel, Dosierzubehör, dosiernadeln metcal gelb, cyanacrylat klebstoff, dosiernadel gelb, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,7078*
€ 0,9778*
50
€ 8,95*
ab € 0,9572*
€ 1,296*
10
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9778*
€ 1,16358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9178*
€ 1,09218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8678*
€ 1,03268
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7078*
€ 0,84228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.