Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß, (L) 38 mm, grau, Gauge 15, Innen-Ø 1.37 mm, 915


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß, (L) 38 mm, grau, Gauge 15, Innen-Ø 1.37 mm, 915
Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß, (L) 38 mm, grau, Gauge 15, Innen-Ø 1.37 mm, 915
Artikel-Nr.:
     4502-03L5354
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     915150-PTS
EAN/GTIN:
     4099891414627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 915150-PTS, METCAL Flexible Dosiernadeln sind für schwer zugängliche Stellen geeignet und können individuell gekürzt werden. Ideal z. B. für Cyanacrylat-Klebstoffe. Die Dosiernadel ist komplett aus Polypropylen gefertigt. Erhältlich in Packungen zu 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
1.37 mm
Länge:
38 mm
Gauge:
15
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dosiernadel, Dosierspitzen, Einwegdosiernadel, Dosierzubehör, metcal dosiernadel, cyanacrylat klebstoff, dosiernadel 15ga, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 15,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 69,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,30*
€ 82,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,07*
€ 79,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,72*
€ 77,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,75*
€ 73,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,58*
€ 72,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,64*
€ 62,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.