Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß, (L) 38 mm, rot, Gauge 25, Innen-Ø 0.25 mm, 9251


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß, (L) 38 mm, rot, Gauge 25, Innen-Ø 0.25 mm, 9251
Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß, (L) 38 mm, rot, Gauge 25, Innen-Ø 0.25 mm, 9251
Artikel-Nr.:
     4502-03L5353
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     925150-PTS
EAN/GTIN:
     4099891414610
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 925150-PTS, METCAL Flexible Dosiernadeln sind für schwer zugängliche Stellen geeignet und können individuell gekürzt werden. Ideal z. B. für Cyanacrylat-Klebstoffe. Die Dosiernadel ist komplett aus Polypropylen gefertigt. Erhältlich in Packungen zu 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel, Luer-Lock Anschluß
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
0.25 mm
Länge:
38 mm
Gauge:
25
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dosiernadel, Dosierspitzen, Einwegdosiernadel, Dosierzubehör, metcal dosiernadel, cyanacrylat klebstoff, dosiernadel ga25, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,41*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 35,06*
€ 46,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,34*
€ 55,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,44*
€ 50,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,46*
€ 43,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.