Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenstopfen 3 ccm, rot, 905-SWR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartuschenstopfen 3 ccm, rot, 905-SWR
Kartuschenstopfen 3 ccm, rot, 905-SWR
Artikel-Nr.:
     4502-03L5339
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     905-SWR
EAN/GTIN:
     4099891414481
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenstopfen
dosierzubehör
Packung mit 50 Stück, Kolben, 905-SWR, METCAL Bei den roten Kolben handelt es sich um locker sitzende, geradwandige Kolben. Sie verhindern ein Fadenziehen und Prellen beim Dosieren von hochviskosem Material. Verkauft in Packungen zu 50 Stück. Anwendungen * Lötpaste * Schmiermittel * Hochviskose Fette * SMA * RTV * Silikon * UV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartuschenstopfen 3 ccm
Farbe:
rot
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Verschlusskappe, Kartuschenverschlusskappe, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,69*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,46*
€ 19,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.