| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5311 Herst.-Nr.: 910-SWR EAN/GTIN: 4099891414207 |
| |
|
| | |
| Packung mit 50 Stück, Kolben, 910-SWR, METCAL Bei den roten Kolben handelt es sich um locker sitzende, geradwandige Kolben. Sie verhindern ein Fadenziehen und Prellen beim Dosieren von hochviskosem Material. Verkauft in Packungen zu 50 Stück. Anwendungen * Lötpaste * Schmiermittel * Hochviskose Fette * SMA * RTV * Silikon * UV Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartuschenstopfen 3 ccm | Farbe: | rot | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Verschlusskappe, Kartuschenverschlusskappe, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,31* | € 0,60* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,14* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|