Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, T25, TORX, L 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, T25, TORX, L 154 mm
Stiftschlüssel, T25, TORX, L 154 mm
Stiftschlüssel, T25, TORX, L 154 mm
Stiftschlüssel, T25, TORX, L 154 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L5073
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024466001
EAN/GTIN:
     4013288194107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Winkelschlüssel, 05024466001, Wera Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen-TORX®-Schrauben. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. EIGENSCHAFTEN * Winkelschlüssel für Innen-TORX®-Schrauben * Mit TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel * BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer * Zinkphosphatiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüssel
Größe:
T25
Länge:
154 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wera torx-schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,12*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,56*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 5,65*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.