Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kopflampe 150 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kopflampe 150 Lumen
LED Kopflampe 150 Lumen
Artikel-Nr.:
     4502-03L4879
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9612
EAN/GTIN:
     5013969244670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
- Hochleistungs Cree XP-G LED, 150 Lumen - 3 Leuchtmodi: intensiv, gedimmt, rot - Rote LED Sicherheitsleuchte auf der Rückseite - Die verstellbare Stirnlampe ist um 80° drehbar - Wasser- und staubgeschützt, gemäß IPX0 - Abnehmbares, elastisches Stirnband - Batteriebetriebsdauer: intensiv - 6 Stunden, gedimmt - 12 Stunden - Stromversorgung 3 x AAA (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Stirnlampe
Batterie:
3 x AAA
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
162 mm
Lichtstrom:
150 lm
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.199 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.