Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Wechselklinge, 4,5 mm, Schlitz, KL 80 mm, L 130 mm, T4925S45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Wechselklinge, 4,5 mm, Schlitz, KL 80 mm, L 130 mm, T4925S45
VDE Wechselklinge, 4,5 mm, Schlitz, KL 80 mm, L 130 mm, T4925S45
Artikel-Nr.:
     4502-03L4870
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4925S45
EAN/GTIN:
     5013969244571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklinge
- Isolierte Klinge mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen - VDE geprüft - bei 10000V einzeln getestet, für sicheres Arbeiten bis 1000V - Gemäß Normen EN 60900, VDE0682/201 - Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit - für C.K Wechselklingengriffe T4925
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselklinge
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
4,5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Länge:
130 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Wechselklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 7,40*
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 7,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.