Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle für Disc Schloss, Stufe 9, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B x H x T) 55 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle für Disc Schloss, Stufe 9, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B x H x T) 55 x 30
Überfalle für Disc Schloss, Stufe 9, Bügel (H) 30 mm, Stahl, (B x H x T) 55 x 30
Artikel-Nr.:
     4502-03L4792
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K260190
EAN/GTIN:
     5013969902679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
überfalle stahl
- Überfalle für Disk-Vorhangschlösser- Serie K260 - Gehärtete Überfalle aus Stahl – Extraschutz gegen Aufbruchversuche - Verzinkte Ausführung – Besondere Korrosionsbeständigkeit - Verdeckte Gelenkstifte – Beugt Aufbruchversuchen vor - Verdeckte Befestigung – Erhöhte Sicherheit - Inklusive Befestigungsschrauben - Länge: 190 mm - Für Bügeldurchmesser von maximal: 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überfalle für Disc Schloss
Breite:
55 mm
Bügeldurchmesser:
13 mm
Bügelinnenhöhe:
30 mm
Höhe:
30 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
9
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle kasp, Computer, Computerzubehör, Schloss, Überfalle, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.