| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4552 Herst.-Nr.: AV02031 EAN/GTIN: 5013969990775 |
| | |
|
| | |
| - 3 Libellen für vertikale, horizontale und 45° Ausrichtung - Leichte, dennoch stabile Ausführung - 2 Eingrifflöcher zur besseren Handhabung - Länge: 1 m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wasserwaage | Länge: | 1 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.54 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,88* | € 20,28* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,67* | € 20,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,83* | € 20,36* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,07* | € 23,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,20* | € 27,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|