Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasschneider
Glasschneider
Artikel-Nr.:
     4502-03L4481
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5087
EAN/GTIN:
     5013969618105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschneider
glasschneider
- Hochqualitativ mit 6 Wolframkarbidklingen in drehbarem Kopf - Geölte Filzscheibe für ständige Schmierung - Vernickelter Kopf - Griff aus Holz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasschneider
Breite:
17 mm
Höhe:
135 mm
Länge:
13 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 9,43*
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 10,10*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 7,29*
€ 12,12*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 12,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.