Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, SL/PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 207 mm, T49145-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, SL/PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 207 mm, T49145-2
VDE Schraubendreher, SL/PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 207 mm, T49145-2
VDE Schraubendreher, SL/PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 207 mm, T49145-2
VDE Schraubendreher, SL/PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 207 mm, T49145-2
VDE Schraubendreher, SL/PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 207 mm, T49145-2
VDE Schraubendreher, SL/PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 207 mm, T49145-2
Artikel-Nr.:
     4502-03L4432
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49145-2
EAN/GTIN:
     5013969703887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
- Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung - Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit - Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze - Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung - Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V - Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201 - Größe: Modulo/Plusminus (PZ/SL) Größe 2 - Sichtbare Klingenlänge: 100 mm - Gesamtlänge: 220 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
SL/PZ2
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
207 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 11,43*
€ 8,95*
ab € 7,78*
€ 11,57*
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 13,21*
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 13,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.