Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 195 mm, T49144-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 195 mm, T49144-035
VDE Schraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 195 mm, T49144-035
VDE Schraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 195 mm, T49144-035
VDE Schraubendreher, 3,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 195 mm, T49144-035
Artikel-Nr.:
     4502-03L4425
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49144-035
EAN/GTIN:
     5013969704006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
- Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung - Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit - Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze - Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung - Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V - Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, ISO 2380-2 - Klingenbreite: 3,5 mm - Sichtbare Klingenlänge: 100 mm - Gesamtlänge: 195 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
3,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
195 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 6,01*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,02*
1
€ 8,95*
ab € 4,28*
€ 6,50*
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 7,02*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T49144-030
ab € 3,74*
Sonstiges
C.K Tools
T49144-040
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.