Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 4 mm, Schlitz, KL 75 mm, L 182 mm, T49110-040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 4 mm, Schlitz, KL 75 mm, L 182 mm, T49110-040
Schraubendreher, 4 mm, Schlitz, KL 75 mm, L 182 mm, T49110-040
Artikel-Nr.:
     4502-03L4378
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49110-040
EAN/GTIN:
     5013969704235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
- Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung - Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit - Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze - Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung - Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - Gemäß ISO 2380-2 - Klingenbreite: 4,0 mm - Sichtbare Klingenlänge: 75 mm - Gesamtlänge: 182 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Länge:
182 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 4x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,69*
1
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 6,76*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 8,07*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 10,54*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.