Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftrimmersatz, Schlitz, KL 65 mm, L 85 mm, T4844


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststofftrimmersatz, Schlitz, KL 65 mm, L 85 mm, T4844
Kunststofftrimmersatz, Schlitz, KL 65 mm, L 85 mm, T4844
Artikel-Nr.:
     4502-03L4319
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4844
EAN/GTIN:
     5013969881301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
- Ideal für den Einsatz in der Elektronik und Computertechnologie - Für das Einstellen und Justieren von Komponenten - Kunststoffklingen aus Polycarbonat - Satzinhalt: Kunststoffklinge: 0,5x1,2 / 0,5x1,5 und 0,7x2,4 mm Messingklinge mit Kunststoffschaft: 0,5x1,0 / 0,5x2,0 / 0,7x1,5 und 0,7x2,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststofftrimmersatz
ESD-Schutz:
Nein
Klingenlänge:
65 mm
Länge:
85 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,03*
€ 51,00*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 37,17*
€ 51,02*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,46*
€ 55,91*
1 Tag
6
pro Satz
€ 14,99*
ab € 41,81*
€ 59,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.