Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Steckschlüssel, 4,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, T4840XESD45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Steckschlüssel, 4,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, T4840XESD45
ESD Steckschlüssel, 4,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, T4840XESD45
ESD Steckschlüssel, 4,5 mm, Sechskant, KL 60 mm, L 157 mm, T4840XESD45
Artikel-Nr.:
     4502-03L4316
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4840XESD45
EAN/GTIN:
     5013969978520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Schlitz-Schraubendreher
- Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen - Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen - Größe: 4,5 mm - Sichtbare Klingenlänge: 60 mm - Gesamtlänge: 157 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüssel-Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
4,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
157 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,16*
€ 19,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 19,17*
€ 8,95*
ab € 13,20*
€ 19,25*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,39*
€ 20,61*
€ 5,90*
ab € 14,44*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.