| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4245 Herst.-Nr.: T4723-1 EAN/GTIN: 5013969704723 |
| | |
|
| | |
| - Großer 2-Komponenten-Dreikant-Griff mit Softgriffeinsätzen für komfortables Arbeiten und optimales Drehmoment - Direkt in den Griff eingespritzte Klinge gewährleistet eine absolute stabile Verbindung für erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - Die eckige Form des Griffs verhindert Wegrollen des Schraubendrehers auf unebenen Flächen - Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit - Maschinengefertigte Präzisionsspitzen reduzieren das Risiko des Abbrechens - Farbcodierung und Typenkennzeichnung am Ende des Griffs erleichtern die Erkennung - Verchromte Klingen bieten Schutz gegen Rost - Die magnetische Spitze hält die Schraube sicher und erleichtert so das Platzieren und Festziehen - Gemäß DIN ISO 8764 - Größe: PZ1 - Sichtbare Klingenlänge: 75 mm - Gesamtlänge: 175 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | PZ1 | Klingenlänge: | 75 mm | Länge: | 177 mm | Spitzentyp: | Pozidriv | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.062 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 1 x 75 mm, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,70* | € 5,56* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,25* | € 5,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,97* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|