Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 200 mm, T4720-055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 200 mm, T4720-055
Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 200 mm, T4720-055
Artikel-Nr.:
     4502-03L4230
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4720-055
EAN/GTIN:
     5013969704594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
- Großer 2-Komponenten-Dreikant-Griff mit Softgriffeinsätzen für komfortables Arbeiten und optimales Drehmoment - Direkt in den Griff eingespritzte Klinge gewährleistet eine absolute stabile Verbindung für erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - Die eckige Form des Griffs verhindert Wegrollen des Schraubendrehers auf unebenen Flächen - Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit - Maschinengefertigte Präzisionsspitzen reduzieren das Risiko des Abbrechens - Farbcodierung und Typenkennzeichnung am Ende des Griffs erleichtern die Erkennung - Verchromte Klingen bieten Schutz gegen Rost - Die magnetische Spitze hält die Schraube sicher und erleichtert so das Platzieren und Festziehen - Gemäß ISO 2380-2 - Klingenbreite: 5,5 mm - Sichtbare Klingenlänge: 100 mm - Gesamtlänge: 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
5,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
200 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,87*
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,90*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 6,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4726
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.