Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, PZ2, Pozidriv, L 25 mm, T4560 PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, PZ2, Pozidriv, L 25 mm, T4560 PZ2
Schraubendreherbit, PZ2, Pozidriv, L 25 mm, T4560 PZ2
Artikel-Nr.:
     4502-03L4150
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PZ2
EAN/GTIN:
     4099891370718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
- Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit - Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält - "Blue Steel" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit - Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ2
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 2x25, pz torsions-bit, torsions-bit pz 2, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 3,79*
ab € 0,53*
€ 0,88*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,90*
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,14*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 1,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.