Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 6-teilig, 10-17 mm, 345 mm, 765 g, Chrom-Vanadi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 6-teilig, 10-17 mm, 345 mm, 765 g, Chrom-Vanadi
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 6-teilig, 10-17 mm, 345 mm, 765 g, Chrom-Vanadi
Artikel-Nr.:
     4502-03L4047
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4345/6ST
EAN/GTIN:
     5013969984897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
- Gesenkgeschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Farbkodiert zur schnellen Auswahl der richtigen Größe - Innovative Ratschenbetätigung zur Verwendung in eingeschränktem Raum - 12° abgesetzter Bi-Sechskantringschlüssel für einfacheren Zugriff - Geliefert in einem Rack zur Wandmontage für bequeme Aufbewahrung - Satzinhalt: 10, 12, 13, 14, 15 und 17 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz
Inhalt:
6-teilig
Länge:
345 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite:
10-17 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.765 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ratschen-ringmaulschlüssel-satz 6-teilig, ratschen ringmaulschlüssel satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüsselsatz, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,58*
€ 51,70*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 39,83*
€ 51,71*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,52*
€ 51,75*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,58*
€ 57,27*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 52,68*
€ 69,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,71*
€ 61,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,84*
€ 60,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,30*
€ 57,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,31*
€ 53,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,83*
€ 47,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 39,83* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.