Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-/Maulschlüssel, 14 mm, 15°, 180 mm, 84 g, Chrom-Vanadium Stahl, T4343M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring-/Maulschlüssel, 14 mm, 15°, 180 mm, 84 g, Chrom-Vanadium Stahl, T4343M 14
Ring-/Maulschlüssel, 14 mm, 15°, 180 mm, 84 g, Chrom-Vanadium Stahl, T4343M 14
Artikel-Nr.:
     4502-03L4032
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4343M 14
EAN/GTIN:
     5013969550306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
- Gesenkgeschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Hoch belastbare Verchromung für Korrosionschutz - 12° abgesetzter Bi-Sechskantringschlüssel - Gemäß DIN 3113 - Größe: 14 mm - Schlüssellänge: 180 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ring-/Maulschlüssel
Länge:
180 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite:
14 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,73*
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 7,76*
€ 8,95*
ab € 8,41*
€ 12,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.