Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-/Maulschlüssel, 10 mm, 15°, 140 mm, 36 g, Chrom-Vanadium Stahl, T4343M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring-/Maulschlüssel, 10 mm, 15°, 140 mm, 36 g, Chrom-Vanadium Stahl, T4343M 10
Ring-/Maulschlüssel, 10 mm, 15°, 140 mm, 36 g, Chrom-Vanadium Stahl, T4343M 10
Artikel-Nr.:
     4502-03L4028
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4343M 10
EAN/GTIN:
     5013969549904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Gesenkgeschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Hoch belastbare Verchromung für Korrosionschutz - 12° abgesetzter Bi-Sechskantringschlüssel - Gemäß DIN 3113 - Größe: 10 mm - Schlüssellänge: 140 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ring-/Maulschlüssel
Länge:
140 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,41*
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 5,44*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 4,60*
€ 7,20*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 8,21*
€ 8,95*
ab € 6,37*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.