| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4025 Herst.-Nr.: T4343M 07 EAN/GTIN: 5013969001129 |
| | |
|
| | |
| - Gesenkgeschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Hoch belastbare Verchromung für Korrosionschutz - 12° abgesetzter Bi-Sechskantringschlüssel - Gemäß DIN 3113 - Größe: 7 mm - Schlüssellänge: 110 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ring-/Maulschlüssel | Länge: | 110 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Maulstellung: | 15° | Schlüsselweite: | 7 mm | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.018 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,28* | € 4,76* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,23* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,64* | € 7,43* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,18* | € 7,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,97* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|