Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneifzange, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kneifzange, 180 mm
Kneifzange, 180 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3979
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4108A 07
EAN/GTIN:
     5013969997804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Bolzen Vornschneider
- Optimierte Backenausführung für wirksames Greifen und Herausziehen von Schrauben, Nägeln, Fixierungen usw. - Speziell profilierte Schneiden für das Schneiden von Metallstäben und Drähten - Hochlegierter Stahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit - PVC-Griffe können durch einfaches Abwischen sehr leicht gereinigt werden - Schwarz lackiert für den Korrosionsschutz - Schneidkapazitäten Drähte: Mittelhart: 2,0 mm / Weich: >4,0 mm - Gesamtlänge: 180 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kneifzange
Länge:
180 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.322 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, beisszange 180mm, beißzange, Werkzeuge, Handwerkzeug, Zange, Beißzange, Kneifzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,54*
€ 23,40*
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 23,81*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,60*
€ 29,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.