Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4108A 07 Zange Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4108A 07 Zange Vornschneider
C.K Tools T4108A 07 Zange Vornschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30455825
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4108A 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Bolzen Vornschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vornschneider
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.