Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 120 mm, 57 g, Schneidkapazität (1/0.6 mm/–/–), T3780DEF 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Seitenschneider, 120 mm, 57 g, Schneidkapazität (1/0.6 mm/–/–), T3780DEF 110
ESD Seitenschneider, 120 mm, 57 g, Schneidkapazität (1/0.6 mm/–/–), T3780DEF 110
Artikel-Nr.:
     4502-03L3916
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3780DEF 110
EAN/GTIN:
     5013969687613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
- Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung - Induktionsgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer - Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel - Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer - Ergonomisch gestalteter Zwei-Komponenten Griff, rutschhemmend für erhöhten Komfort und bessere Handhabung - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen - Gemäß IEC 61340 5.1 & 5.2 - Spitze Kopfform - Watenausführung: Ohne Wate - Schneidenlänge: 9 mm - Gesamtlänge: 120 mm - Schneidkapazitäten Drähte: Hart: - mm / Mittelhart: 0,6 mm / Weich: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
120 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (mittelhart):
0.6 mm
Schneidkapazität (weich):
1 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronikseitenschneider ck tools, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,95*
€ 54,01*
€ 5,90*
ab € 38,75*
€ 57,72*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,71*
€ 70,61*
€ 8,95*
ab € 66,61*
€ 87,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3703
ab € 208,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.