Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange, L 120 mm, 52 g, T3771


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundzange, L 120 mm, 52 g, T3771
Rundzange, L 120 mm, 52 g, T3771
Artikel-Nr.:
     4502-03L3891
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3771
EAN/GTIN:
     5013969499902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
rundzange
- Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung - Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel - Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer - PVC-Griffe für Komfort und Griffigkeit - Backeninnenfläche: Glatt - Backenlänge: 23 mm - Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundzange
Backenlänge:
23 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
120 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachzange, Flachrundzange, Radiozange, Spitzzangen, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 22,45*
€ 31,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,89*
€ 34,87*
€ 8,95*
ab € 26,30*
€ 36,14*
€ 5,90*
ab € 27,46*
€ 40,18*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 34,19*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.