Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnur aus Baumwolle, 18 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschnur aus Baumwolle, 18 Meter
Schlagschnur aus Baumwolle, 18 Meter
Artikel-Nr.:
     4502-03L3780
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3517
EAN/GTIN:
     5013969979602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
Schlagschnur
- Kräftige und absorbierende Baumwollschnur mit effektiver Anhaftung von Markierungskreide - Länge: 18 Meter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagschnur
Material:
Baumwolle
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlagschnurautomat, Schlagschnurgerät, Schlagschnurroller, maurerschnur, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schlagschnür
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 2,99*
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.