Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer, Ø 16 mm, SDS-plus, 1000 mm, Spirallänge 950 mm, Stahl, T3120 16100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer, Ø 16 mm, SDS-plus, 1000 mm, Spirallänge 950 mm, Stahl, T3120 16100
Betonbohrer, Ø 16 mm, SDS-plus, 1000 mm, Spirallänge 950 mm, Stahl, T3120 16100
Artikel-Nr.:
     4502-03L3718
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 16100
EAN/GTIN:
     5013969644753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
- Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit - Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein - SDS-plus Antrieb - Durchmesser: 16 mm - Arbeitslänge: 950 mm - Gesamtlänge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonbohrer
Durchmesser:
16 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Schaft:
SDS-plus
Spirallänge:
950 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sds plus hammerbohrer 16mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,16*
€ 31,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,92*
€ 31,38*
€ 5,90*
ab € 21,37*
€ 31,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 34,01*
€ 3,50*
ab € 46,37*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.