Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer, Ø 10 mm, SDS-plus, 450 mm, Spirallänge 350 mm, Stahl, T3120 1045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer, Ø 10 mm, SDS-plus, 450 mm, Spirallänge 350 mm, Stahl, T3120 1045
Betonbohrer, Ø 10 mm, SDS-plus, 450 mm, Spirallänge 350 mm, Stahl, T3120 1045
Artikel-Nr.:
     4502-03L3710
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 1045
EAN/GTIN:
     5013969644678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
- Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit - Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein - SDS-plus Antrieb - Durchmesser: 10 mm - Arbeitslänge: 350 mm - Gesamtlänge: 450 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonbohrer
Durchmesser:
10 mm
Länge:
450 mm
Material:
Stahl
Schaft:
SDS-plus
Spirallänge:
350 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 10mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 10,57*
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 10,60*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,71*
€ 13,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.