Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer, Ø 10 mm, SDS-plus, 260 mm, Spirallänge 185 mm, Stahl, T3120 1026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer, Ø 10 mm, SDS-plus, 260 mm, Spirallänge 185 mm, Stahl, T3120 1026
Betonbohrer, Ø 10 mm, SDS-plus, 260 mm, Spirallänge 185 mm, Stahl, T3120 1026
Artikel-Nr.:
     4502-03L3709
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 1026
EAN/GTIN:
     5013969644661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
- Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit - Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein - SDS-plus Antrieb - Durchmesser: 10 mm - Arbeitslänge: 185 mm - Gesamtlänge: 260 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonbohrer
Durchmesser:
10 mm
Länge:
260 mm
Material:
Stahl
Schaft:
SDS-plus
Spirallänge:
185 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 10mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.