Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer, Ø 8 mm, SDS-plus, 260 mm, Spirallänge 185 mm, Stahl, T3120 0826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer, Ø 8 mm, SDS-plus, 260 mm, Spirallänge 185 mm, Stahl, T3120 0826
Betonbohrer, Ø 8 mm, SDS-plus, 260 mm, Spirallänge 185 mm, Stahl, T3120 0826
Artikel-Nr.:
     4502-03L3705
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 0826
EAN/GTIN:
     5013969644623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
- Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit - Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein - SDS-plus Antrieb - Durchmesser: 8 mm - Arbeitslänge: 185 mm - Gesamtlänge: 260 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonbohrer
Durchmesser:
8 mm
Länge:
260 mm
Material:
Stahl
Schaft:
SDS-plus
Spirallänge:
185 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 6,29*
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 6,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.