Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer, Ø 5 mm, SDS-plus, 160 mm, Spirallänge 90 mm, Stahl, T3120 0516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer, Ø 5 mm, SDS-plus, 160 mm, Spirallänge 90 mm, Stahl, T3120 0516
Betonbohrer, Ø 5 mm, SDS-plus, 160 mm, Spirallänge 90 mm, Stahl, T3120 0516
Artikel-Nr.:
     4502-03L3695
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 0516
EAN/GTIN:
     5013969644524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
- Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit - Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein - SDS-plus Antrieb - Durchmesser: 5 mm - Arbeitslänge: 90 mm - Gesamtlänge: 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonbohrer
Durchmesser:
5 mm
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Schaft:
SDS-plus
Spirallänge:
90 mm
Gewicht:
0.042 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5mm sds-plus hammerbohrer, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,37*
1
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.