Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinmeißel mit Handschutz, 100 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinmeißel mit Handschutz, 100 x 230 mm
Steinmeißel mit Handschutz, 100 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3632
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3087S 4
EAN/GTIN:
     5013969807301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
- Meißel zum Zerteilen von Ziegel- und Verbundsteinen - aus gehärtetem Edelstahl mit Pulverbeschichtung für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit - Länge: 230 mm - Breite: 100 mm - mit schlagfestem Gummischutzgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steinmeißel
Länge:
230 mm
Schaftdurchmesser:
100 mm
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.855 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: breitmeißel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Meißelwerkzeug, Meißel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,74*
€ 20,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 20,83*
€ 5,90*
ab € 14,95*
€ 20,92*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 23,55*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 26,15*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.